イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
KPHC クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530064
品番
KPHC25210
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
2.5
寸法B(mm)
5
トラスコ品番
433-9789
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
4
許容締付トルク(N・m)
9