イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
KPHC クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38530073
品番
KPHC25215
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
偏心カムにより1/4回転で迅速に強力なクランプができます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
7.5
寸法B(mm)
10
トラスコ品番
433-9797
質量(g)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプ力(kN)
4
許容締付トルク(N・m)
9