KPHS シングルストッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38530082 品番 KPHS25105
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。
ワークの高さに合わせた選択が可能です。
3つに分かれた先端チップは特殊形状となっており、両サイド部でワークを押し下げ中央部がストッパーとなるため、ワークの浮き上がりを防止します。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)6.5 トラスコ品番433-9801 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする