QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2 注文コード38530204 品番QLSWC-0618KR
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はクランプ力など8種類から選べます 他の種類を見る

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)29 寸法B(mm)10 寸法C(mm)18 寸法D(mm)18 寸法E(mm)71.9 寸法F(mm)26 寸法G(mm)22 寸法H(mm)6 寸法J(mm)11.5 寸法K(mm)8 寸法L(mm)4.3 寸法M(mm)40 寸法N(mm)7 寸法P(mm)36 寸法Q(mm)6 寸法R(mm)22.8 寸法S(mm)M4×0.7 質量(g)121 タイプ右旋回 寸法T(Φmm)4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)170 クランプ力(kN)2 クランプストローク(mm)3 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min時21.8(21.8〜24.8)、max.時23.8(23.8〜26.8)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時21.4(21.4〜24.4)、max.時23.4(23.4〜26.4) 寸法U(Φmm)27 適合クランプレバーFKF6-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする