QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)3.2 注文コード38530231 品番QLSWC-0823KL
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はクランプ力など8種類から選べます 他の種類を見る

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)39 寸法B(mm)14 寸法C(mm)23 寸法D(mm)23 寸法E(mm)97.3 寸法F(mm)35 寸法G(mm)30 寸法H(mm)8 寸法J(mm)15.3 寸法K(mm)10 寸法L(mm)5.3 寸法M(mm)65 寸法N(mm)9.5 寸法P(mm)45 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)28.5 寸法S(mm)M5×0.8 質量(g)276 タイプ左旋回 寸法T(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)170 クランプ力(kN)3.2 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時30.3(30.3〜34.3)、max.時32.3(32.3〜36.3)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.2(31.2〜35.2)、max.時33.2(33.2〜37.2) 寸法U(Φmm)34 適合クランプレバーFKF8-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする