QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)4.5 注文コード38530247 品番QLSWC-1030KR
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はクランプ力など8種類から選べます 他の種類を見る

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)48 寸法B(mm)18 寸法C(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)122.3 寸法F(mm)45 寸法G(mm)37 寸法H(mm)8 寸法J(mm)20.7 寸法K(mm)16 寸法L(mm)8.4 寸法M(mm)80 寸法N(mm)11 寸法P(mm)65 寸法Q(mm)12 寸法R(mm)45.5 寸法S(mm)M8×1.25 質量(g)600 タイプ右旋回 寸法T(Φmm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)350 クランプ力(kN)4.5 クランプストローク(mm)4 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時30.5(30.5〜34.5)、max.時37(37〜41)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.5(31.5〜35.5)、max.時38(38〜42) 寸法U(Φmm)48 適合クランプレバーFKF10-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする