寸法A(mm)48
寸法B(mm)18
寸法C(mm)30
寸法D(mm)30
寸法E(mm)122.3
寸法F(mm)45
寸法G(mm)37
寸法H(mm)8
寸法J(mm)20.7
寸法K(mm)16
寸法L(mm)8.4
寸法M(mm)80
寸法N(mm)11
寸法P(mm)65
寸法Q(mm)12
寸法R(mm)45.5
寸法S(mm)M8×1.25
質量(g)600
タイプ左旋回
寸法T(Φmm)8.4
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)350
クランプ力(kN)4.5
クランプストローク(mm)4
クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時30.5(30.5〜34.5)、max.時37(37〜41)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時31.5(31.5〜35.5)、max.時38(38〜42)
寸法U(Φmm)48
適合クランプレバーFKF10-BR