QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)6 注文コード38530274 品番QLSWC-1240KL
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はクランプ力など8種類から選べます 他の種類を見る

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
クランプレバーを使用したスイングクランプです。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)58 寸法B(mm)22 寸法C(mm)40 寸法D(mm)40 寸法E(mm)145.7 寸法F(mm)55 寸法G(mm)45 寸法H(mm)8 寸法J(mm)25.4 寸法K(mm)20 寸法L(mm)10.4 寸法M(mm)95 寸法N(mm)13 寸法P(mm)85 寸法Q(mm)15 寸法R(mm)57 寸法S(mm)M10×1.5 質量(g)1225 タイプ左旋回 寸法T(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)410 クランプ力(kN)6 クランプストローク(mm)5 クランプ高さ(mm)フラットクランプ(仕上面用):min.時34.5(34.5〜39.5)、max.時44(44〜49)・ポイントクランプ(黒皮面用):min.時37(37〜42)、max.時46.5(46.5〜51.5) 寸法U(Φmm)64 適合クランプレバーFKF12-BR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする