寸法A(Φmm)8
寸法B(mm)18
寸法C(mm)54
寸法D(mm)40
寸法E(mm)68.5
寸法F(mm)20
寸法J(mm)32
寸法L(mm)13
寸法M(mm)40
寸法N(mm)14
寸法P(mm)8
寸法Q(mm)80
寸法R(mm)28
寸法T(mm)M5×0.8
幅(mm)-
高さ(mm)-
質量(g)330
タイプ軽荷重用
取付ねじ-
寸法H(Φmm)26
操作左方向
寸法S(Φmm)14
寸法K(Φmm)28
寸法G(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)40
クランプ力(kN)0.2
クランプストローク(mm)1.5