QLRC リーチクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)12 注文コード38530301 品番QLRC-12R-L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーチクランプの横押しタイプです。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)80 寸法D(mm)60 寸法E(mm)93.7 寸法F(mm)30 寸法J(mm)45 寸法L(mm)20 寸法M(mm)55 寸法N(mm)20 寸法P(mm)12 寸法Q(mm)132 寸法R(mm)50 寸法T(mm)M6×1 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(g)930 タイプ軽荷重用 取付ねじ- 寸法H(Φmm)36 操作右方向 寸法S(Φmm)21 寸法K(Φmm)40 寸法G(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)100 クランプ力(kN)0.7 クランプストローク(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする