QLRC リーチクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)8 注文コード38530326 品番QLRC-08R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,700
この商品は寸法Aなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーチクランプの横押しタイプです。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)18 寸法C(mm)54 寸法D(mm)40 寸法E(mm)68.5 寸法F(mm)20 寸法J(mm)32 寸法L(mm)13 寸法M(mm)40 寸法N(mm)14 寸法P(mm)8 寸法Q(mm)80 寸法R(mm)28 寸法T(mm)M5×0.8 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(g)330 タイプ重荷重用 取付ねじ- 寸法H(Φmm)26 操作右方向 寸法S(Φmm)14 寸法K(Φmm)28 寸法G(Φmm)5.5 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.5 クランプストローク(mm)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38530326 QLRC-08R 39417621 QLRC08R リーチクランプ イマオコーポレーション リーチクランプ イマオコーポレーション 1個 20,980 税込23,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする