※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上部ジョイント付 3834シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38530328 品番 3834-15/300V-3L
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付二重管式クロマトカラムです。本体部を二重管にした恒温タイプです。

仕様d1:Φ 8、d2:Φ 8 L1300 L290 D1Φ 15 D2Φ 36 J19/38 アズワン品番61-4712-72
注意
※L1・L2寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする