寸法A(Φmm)8
寸法B(Φmm)20(-0.04/-0.08)
寸法C(mm)45
寸法D(mm)57
寸法E(mm)28
寸法F(mm)8
寸法G(mm)68.5
寸法H(mm)26
寸法J(mm)53
寸法K(mm)8
寸法L(mm)80
寸法M(mm)28
寸法N(mm)14
寸法P(mm)M6×1(下穴5.2)
寸法Q(mm)M5×0.8
質量(g)330
タイプ軽荷重用
操作右方向
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)40
クランプ力(kN)0.2
クランプストローク(mm)1.5