寸法A(Φmm)12
寸法B(Φmm)30(-0.04/-0.08)
寸法C(mm)65
寸法D(mm)85
寸法E(mm)40
寸法F(mm)12
寸法G(mm)90.7
寸法H(mm)36
寸法J(mm)72
寸法K(mm)12
寸法L(mm)132
寸法M(mm)50
寸法N(mm)21
寸法P(mm)M10×1.5(下穴8.5)
寸法Q(mm)M6×1
質量(g)930
タイプ軽荷重用
操作右方向
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)0.7
クランプストローク(mm)2.3