QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)8 タイプ重荷重用 注文コード38530414 品番QLRCF-08L
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法A・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)8 寸法B(Φmm)20(-0.04/-0.08) 寸法C(mm)45 寸法D(mm)57 寸法E(mm)28 寸法F(mm)8 寸法G(mm)68.5 寸法H(mm)26 寸法J(mm)53 寸法K(mm)8 寸法L(mm)80 寸法M(mm)28 寸法N(mm)14 寸法P(mm)M6×1(下穴5.2) 寸法Q(mm)M5×0.8 質量(g)330 タイプ重荷重用 操作左方向 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)80 クランプ力(kN)0.5 クランプストローク(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする