QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)12 タイプ重荷重用 注文コード38530423 品番QLRCF-12R
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法A・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)12 寸法B(Φmm)30(-0.04/-0.08) 寸法C(mm)65 寸法D(mm)85 寸法E(mm)40 寸法F(mm)12 寸法G(mm)90.7 寸法H(mm)36 寸法J(mm)72 寸法K(mm)12 寸法L(mm)132 寸法M(mm)50 寸法N(mm)21 寸法P(mm)M10×1.5(下穴8.5) 寸法Q(mm)M6×1 質量(g)950 タイプ重荷重用 操作右方向 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)1.4 クランプストローク(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする