QLRCS シャフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38530457 品番QLRCS-08125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。

全長(mm)- 質量(g)60 寸法F(mm)M4×0.7 深さ8 寸法D(Φmm)20 寸法E(mm)7 寸法B(mm)125 寸法C(mm)19 幅(Φmm)- 寸法A(Φmm)8(f8) シャフト長さ(mm)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38530457 QLRCS-08125 39417664 QLRCS08125 シャフト イマオコーポレーション シャフト イマオコーポレーション 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする