イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
QLRCS シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38530484
品番
QLRCS-12150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
全長(mm)
-
質量(g)
150
寸法F(mm)
M6×1-12L
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
24
幅(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
12(f8)
シャフト長さ(mm)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38530484
QLRCS-12150
39417691
QLRCS12150
シャフト
イマオコーポレーション
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました。