イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
QLRCS シャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38530493
品番
QLRCS-12200
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
リーチクランプQLRC、リーチクランプQLRCF専用のシャフトです。
必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
トラスコ品番
361-2741
全長(mm)
-
質量(g)
190
寸法F(mm)
M6×1-12L
寸法D(Φmm)
25
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
24
幅(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
12(f8)
シャフト長さ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応