寸法H2(mm)10
寸法H3(mm)6
寸法H4(mm)3
寸法H5(mm)5
寸法L(mm)33.5
寸法L1(mm)30.5
寸法L2(mm)15
寸法P(mm)36
寸法W(mm)45
寸法W1(mm)38
寸法W2(mm)8
寸法W3(mm)6
寸法d(mm)5.2
クランプ力(kN)4
仕様レバーなし
トラスコ品番361-2619
質量(g)85
取付ねじM5×0.8
表面処理(本体)黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)10
クランプストローク(mm)1
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ハンドル操作角度(°)左右90