ECL・ECLN カムレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38530563 品番 ECL08×25
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,774
販売価格(税別)
2,522

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)53 タイプオネジ 寸法A(mm)25 アジャストアジャストあり RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする