ECLN08×50 ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーション 38530597

ECL・ECLN カムレバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプオネジ
質量(g)55
内容量1個注文コード38530597品番ECLN08×50
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,932
販売価格(税別)
1,756

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。
工具を使わずに微調整が可能。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)55タイプオネジ寸法A(mm)50アジャストアジャストなしRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする