QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)10 寸法D(mm)16 注文コード38530746 品番QLSNDM08-01
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はクランプ力・寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 寸法C(mm)16 寸法D(mm)16 寸法E(mm)8 寸法F(mm)21 寸法G(mm)17 寸法H(mm)11 寸法J(mm)15 寸法K(mm)28.5 寸法L(mm)39.5 寸法M(mm)M4×0.7-12L不完全ねじ部1 寸法N(mm)M8×1.25 寸法P(mm)5 クランプ力(N)10 トラスコ品番342-0060 質量(g)50 タイプ四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)5 クランプストローク(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする