QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)10 寸法D(mm)22 注文コード38530755 品番QLSNDM12-01
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はクランプ力・寸法Dなど9種類から選べます 他の種類を見る

下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)8 寸法C(mm)24 寸法D(mm)22 寸法E(mm)10 寸法F(mm)27 寸法G(mm)22 寸法H(mm)13 寸法J(mm)18.5 寸法K(mm)38 寸法L(mm)53.5 寸法M(mm)M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5 寸法N(mm)M12×1.75 寸法P(mm)7 クランプ力(N)10 質量(g)120 タイプ四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)5 クランプストローク(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする