QLSNDM12-01-SUS QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530782

QLSNDM12-01-SUS QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530782
QLSNDM12-01-SUS QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530782

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(N)10寸法D(mm)22注文コード38530782品番QLSNDM12-01-SUS
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)17寸法B(mm)8寸法C(mm)24寸法D(mm)22寸法E(mm)10寸法F(mm)27寸法G(mm)22寸法H(mm)13寸法J(mm)18.5寸法K(mm)38寸法L(mm)53.5寸法M(mm)M5×0.8-15L不完全ねじ部1.5寸法N(mm)M12×1.75寸法P(mm)7クランプ力(N)10質量(g)120タイプSUS製RoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)5クランプストローク(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする