QLSNDM08-01-NP QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530807

QLSNDM08-01-NP QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530807
QLSNDM08-01-NP QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション 38530807

QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個クランプ力(N)10寸法D(mm)16注文コード38530807品番QLSNDM08-01-NP
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)12寸法B(mm)6寸法C(mm)16寸法D(mm)16寸法E(mm)8寸法F(mm)21寸法G(mm)17寸法H(mm)11寸法J(mm)15寸法K(mm)28.5寸法L(mm)39.5寸法M(mm)M4×0.7-12L不完全ねじ部1寸法N(mm)M8×1.25寸法P(mm)5クランプ力(N)10質量(g)50タイプ無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)5クランプストローク(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする