LSM リニアストップモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38530956 品番 LSM-20
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)26 寸法C(mm)22 寸法D(mm)63 寸法E(mm)13 寸法F(mm)16 寸法G(mm)11.5 寸法H(mm)7.8 寸法J(mm)14 寸法K(mm)76 寸法L(mm)73 寸法M(mm)23 寸法N(mm)M5×0.8-10L 質量(g)283 RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)40 保持力(N)150 適合リニア(mm)(呼び)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする