※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 分溜・分離・抽出・ろ過
旭製作所の クロマトグラフィー製品
旭製作所の カラム
クロマトカラム PTFEコック付 3880シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38531159
品番
3880-120/800
参考基準価格(税別)
¥256,700
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるクロマトカラム(PTFEコック付)です。
仕様
DN(内径):120
d
Φ20
L
800
L1
135
C
40
J
29/40
アズワン品番
61-4714-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※L1寸法は目安寸法です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000