BJ350 ナチュラルサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールキャップスクリュー仕様 持上力(N)0〜6 注文コード38531823 品番BJ350-06001
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・持上力など8種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)38 寸法B(mm)19 寸法C(mm)29 寸法D(mm)35 寸法E(mm)12 寸法F(mm)15 寸法G(mm)15 寸法H(mm)17.6 寸法J(mm)12 寸法K(mm)8 寸法L(mm)M6×1-10L 寸法M(mm)M6×1-16L 寸法P(mm)6 仕様ボールキャップスクリュー仕様 質量(g)150 締付トルク(N・m)7.5 寸法Q(Φmm)- 寸法NM6 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)0〜6 保持力(N)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする