イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ350 ナチュラルサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
持上力(N)
0〜7
注文コード
38531832
品番
BJ350-08001
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
37
寸法D(mm)
47
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
21.1
寸法J(mm)
15
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
M8×1.25-15L
寸法M(mm)
M8×1.25-20L
寸法P(mm)
10
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
質量(g)
285
締付トルク(N・m)
14
寸法Q(Φmm)
-
寸法N
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
0〜7
保持力(N)
6000