イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ350 ナチュラルサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
持上力(N)
1〜11
注文コード
38531841
品番
BJ350-10001
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
52
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
24.6
寸法J(mm)
18.5
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
M10×1.5-15L
寸法M(mm)
M10×1.5-25L
寸法P(mm)
10
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
質量(g)
480
締付トルク(N・m)
18
寸法Q(Φmm)
-
寸法N
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1〜11
保持力(N)
7500