BJ350 ナチュラルサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ナールドナット仕様 持上力(N)1〜11 注文コード38531884 品番BJ350-10001C
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・持上力など8種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)65 寸法B(mm)25 寸法C(mm)42 寸法D(mm)52 寸法E(mm)19 寸法F(mm)25 寸法G(mm)20 寸法H(mm)24.6 寸法J(mm)26.2 寸法K(mm)15 寸法L(mm)M10×1.5-15L 寸法M(mm)M10×1.5 寸法P(mm)10 仕様ナールドナット仕様 質量(g)500 締付トルク(N・m)1.5 寸法Q(Φmm)36 寸法NM10 RoHS指令(10物質対応)対応 持上力(N)1〜11 保持力(N)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする