イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ350 ナチュラルサポーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ナールドナット仕様
持上力(N)
1〜11
注文コード
38531893
品番
BJ350-12001C
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
57
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
27
寸法H(mm)
28.3
寸法J(mm)
31.3
寸法K(mm)
15
寸法L(mm)
M12×1.75-20L
寸法M(mm)
M12×1.75
寸法P(mm)
10
仕様
ナールドナット仕様
質量(g)
950
締付トルク(N・m)
2
寸法Q(Φmm)
40
寸法N
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1〜11
保持力(N)
800