イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
持上力(N)
10〜22
注文コード
38531902
品番
BJ351-06001
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
寸法C(mm)
33
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
14.1
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
4
寸法J(mm)
M6×1
寸法K(mm)
M6×1-12L
寸法L(mm)
M6×1-16L
寸法M(mm)
6
仕様
ボールキャップスクリュー仕様
質量(g)
150
締付トルク(N・m)
7.5
寸法B(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
28
寸法N(Φmm)
-
持上力(N)
10〜22
保持力(N)
4000