BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールキャップスクリュー仕様 持上力(N)14〜28 注文コード38531927 品番BJ351-10001
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様・持上力など10種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)

寸法C(mm)50 寸法D(mm)60 寸法E(mm)14 寸法F(mm)23.8 寸法G(mm)34 寸法H(mm)6 寸法J(mm)M10×1.5 寸法K(mm)M10×1.5-15L 寸法L(mm)M10×1.5-25L 寸法M(mm)10 仕様ボールキャップスクリュー仕様 質量(g)540 締付トルク(N・m)18 寸法B(Φmm)22 寸法A(Φmm)42 寸法N(Φmm)- 持上力(N)14〜28 保持力(N)7500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする