BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールキャップスクリュー仕様 持上力(N)15〜35 注文コード38531945 品番BJ351-16001
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・持上力など10種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)

寸法C(mm)70 寸法D(mm)80 寸法E(mm)22 寸法F(mm)26.5 寸法G(mm)47 寸法H(mm)10 寸法J(mm)M16×2 寸法K(mm)M16×2-32L 寸法L(mm)M12×1.75-31L 寸法M(mm)10 仕様ボールキャップスクリュー仕様 質量(g)1390 締付トルク(N・m)25 寸法B(Φmm)33 寸法A(Φmm)60 寸法N(Φmm)- 持上力(N)15〜35 保持力(N)9000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする