BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ナールドナット仕様 持上力(N)10〜27 注文コード38531963 品番BJ351-08001C
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・持上力など10種類から選べます 他の種類を見る

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)

寸法C(mm)42 寸法D(mm)52 寸法E(mm)15 寸法F(mm)27.7 寸法G(mm)28.5 寸法H(mm)5 寸法J(mm)M8×1.25 寸法K(mm)M8×1.25-16L 寸法L(mm)M8×1.25 寸法M(mm)10 仕様ナールドナット仕様 質量(g)360 締付トルク(N・m)1.2 寸法B(Φmm)19 寸法A(Φmm)35 寸法N(Φmm)30 持上力(N)10〜27 保持力(N)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする