イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ナールドナット仕様
持上力(N)
14〜28
注文コード
38531972
品番
BJ351-10001C
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
31.8
寸法G(mm)
34
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
M10×1.5
寸法K(mm)
M10×1.5-20L
寸法L(mm)
M10×1.5
寸法M(mm)
10
仕様
ナールドナット仕様
質量(g)
620
締付トルク(N・m)
1.5
寸法B(Φmm)
22
寸法A(Φmm)
42
寸法N(Φmm)
36
持上力(N)
14〜28
保持力(N)
700