イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ナールドナット仕様
持上力(N)
15〜30
注文コード
38531981
品番
BJ351-12001C
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・持上力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
36.8
寸法G(mm)
42
寸法H(mm)
8
寸法J(mm)
M12×1.75
寸法K(mm)
M12×1.75-24L
寸法L(mm)
M12×1.75
寸法M(mm)
10
仕様
ナールドナット仕様
質量(g)
1020
締付トルク(N・m)
2
寸法B(Φmm)
26
寸法A(Φmm)
50
寸法N(Φmm)
40
持上力(N)
15〜30
保持力(N)
800