BJ360 コンパクトワークサポーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38532225 品番 BJ360-08001
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。

寸法A(Φmm)15 寸法B(Φmm)6 寸法C(mm)18 寸法D(mm)5 寸法E(mm)3 寸法F(mm)16 寸法G(mm)13 寸法H(mm)M8×1.25 寸法J(mm)M4×0.7-16L 寸法K(Φmm)16 寸法L(mm)13.2 寸法M(mm)M4×0.7-6L 質量(g)36 持上力(N)1.5〜3.0 保持力(N)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする