イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ360 コンパクトワークサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532234
品番
BJ360-10001
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
寸法A(Φmm)
19
寸法B(Φmm)
8
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
M5×0.8-20L
寸法K(Φmm)
20
寸法L(mm)
16.3
寸法M(mm)
M4×0.7-6L
質量(g)
72
持上力(N)
1.8〜3.0
保持力(N)
300