イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38532252
品番
BJ352-05001
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
寸法D(mm)
29
寸法E(Φmm)
10
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
19
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
36
寸法L(mm)
8
寸法M(mm)
40
寸法N(mm)
14
寸法P(mm)
M4
寸法Q(mm)
M5×0.8-8L
質量(g)
213
レバー形式
QLCA-04
レバー荷重(N)
80
持上力(N)
0〜6
保持力(N)
500
ロック機構
スパイラルカムカム4°