イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ811 レストパッド(オネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
10
タイプ
先端研磨
注文コード
38532654
品番
BJ811-08010-F
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
17
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
19.4
寸法G(mm)
10
質量(g)
24
タイプ
先端研磨
寸法D(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応