BJ811 レストパッド(オネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)15 タイプ先端研磨 注文コード38532672 品番BJ811-12015-F
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法A・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)29 寸法C(mm)22 寸法E(mm)M12×1.75 寸法F(mm)25.2 寸法G(mm)14 質量(g)56 タイプ先端研磨 寸法D(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする