イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ811 レストパッド(オネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
15
タイプ
先端研磨
注文コード
38532681
品番
BJ811-16015-F
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
19
質量(g)
130
タイプ
先端研磨
寸法D(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応