BJ811 レストパッド(オネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)10 タイプ先端R 注文コード38532715 品番BJ811-12010-R
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法A・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)10 寸法B(mm)24 寸法C(mm)22 寸法E(mm)M12×1.75 寸法F(mm)25.2 寸法G(mm)14 質量(g)40 タイプ先端R 寸法D(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする