イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ811 レストパッド(オネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
20
タイプ
先端R
注文コード
38532742
品番
BJ811-16020-R
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
30
寸法E(mm)
M16×2
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
19
質量(g)
155
タイプ
先端R
寸法D(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応