BJ811 レストパッド(オネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)20 タイプ先端セレーション 注文コード38532794 品番BJ811-16020-S
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法A・タイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)39 寸法C(mm)30 寸法E(mm)M16×2 寸法F(mm)33 寸法G(mm)19 質量(g)155 タイプ先端セレーション 寸法D(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする