BJ812 レストパッド(メネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)25 タイプ先端R 注文コード38532882 品番BJ812-08025-R
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法A・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B(mm)17 寸法D(mm)16 寸法E(mm)M8×1.25 寸法F(mm)19.4 質量(g)40 タイプ先端R 寸法C(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする