イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ812 レストパッド(メネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
タイプ
先端セレーション
注文コード
38532952
品番
BJ812-08025-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
M8×1.25
寸法F(mm)
19.4
質量(g)
40
タイプ
先端セレーション
寸法C(Φmm)
17